Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink D22S81B Rack 22U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink D22S81B Rack 22U Freistehendes Gestell Schwarz
LogiLink D22S81B Rack 22U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26843307
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     D22S81B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
  • Gewicht: 74kg
    - Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar)
    - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2-1,5mm Stahl
    - Abschließbare Fronttür aus Sicherheitsglas mit Schwenkhebelgriff
    - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände und Rückwand
    - Dachblech mit Ausschnitt
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
22U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Gewicht
74000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, logilink netzwerkschrank, standschrank, netzwerkschrank ral9005, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,84*
€ 766,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,03*
€ 746,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 623,68*
€ 742,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,56*
€ 715,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 599,39*
€ 713,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,23*
€ 699,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,86*
€ 661,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D22S81G
ab € 565,90*
Sonstiges
LogiLink
D32S81B
ab € 604,59*
Sonstiges
LogiLink
D32S81G
ab € 596,94*
Sonstiges
LogiLink
D42S81B
ab € 746,65*
Sonstiges
LogiLink
D42S81G
ab € 765,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.