Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink D32S81B Rack 32U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink D32S81B Rack 32U Freistehendes Gestell Schwarz
LogiLink D32S81B Rack 32U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27141531
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     D32S81B
EAN/GTIN:
     8698800000324
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
  • Gewicht: 105kg - Hochwertiger vormontierter Schrank (zerlegbar) - Robuster pulverbeschichteter Rahmen aus 1,2-1,5mm Stahl - Abschließbare Fronttür aus Sicherheitsglas mit Schwenkhebelgriff - Abnehmbare und verschließbare Seitenwände und Rückwand - Dachblech mit Ausschnitt
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
32U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Stahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Gewicht
105000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Standschrank, Standverteiler, logilink netzwerkschrank, standschrank, netzwerkschrank ral9005, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 604,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,38*
€ 837,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,79*
€ 817,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 683,42*
€ 813,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,48*
€ 783,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 655,24*
€ 779,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,31*
€ 758,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,59*
€ 719,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D22S81B
ab € 555,86*
Sonstiges
LogiLink
D22S81G
ab € 565,90*
Sonstiges
LogiLink
D32S81G
ab € 596,94*
Sonstiges
LogiLink
D42S81B
ab € 746,65*
Sonstiges
LogiLink
D42S81G
ab € 765,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.