Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6500333
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GSH72V1H
EAN/GTIN:
     7605578312666
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Dank der starken Leistung, einem sehr geringen Energieverbrauch von 1,2 V sowie der hohen Zuverlässigkeit eignen sich die Speicher der DDR4 Serie für den Einsatz in leistungsstarker Rechentechnik sowie in den Bereichen Cloud Computing und Virtualisierung. Transcends DDR4 Speichermodule sind vollständig kompatibel mit den Server-Prozessoren der Intel Xeon E5-2600 v3 Serie, dem Haswell-E CPU mit X99 Chipsatz und Micro Servern.
Transcend - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - CL15 - 1.2 V - ungepuffert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
1024 X 72
Besonderheiten
Temperaturüberwachung, Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Chip-Organisation
512 x 8
Spannung
1.2 V
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Latenzzeiten
CL15 (15-15-15)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2GSH72V1B
ab € 51,07*
Zubehör
Transcend
TS512MSH72V1H
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.