Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Mita - SDRAM - Modul - 128 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6452313
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     8042A710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsspeicher Drucker
Drucker Speicher
Druckerspeicher
SD RAM
Mit seinem reichen Angebot von Druckerzubehör und Verbrauchsmaterialen besorgt Kyocera seinen Kunden die hochwertigen Drucklösungen, die Ihre Produktivität und Komfort besser machen und Geld und Zeit sparen. Vertrauen Sie die Qualität und Erfahrung von Kyocera und Sie werden nie davon bedauern!
Kyocera Mita - SDRAM - Modul - 128 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133 - 3.3 V - ungepuffert - non-ECC - für KM-4845w, 4850w, P4845w, P4850w, PS4845w, PS4850w
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
128 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM, 168-polig
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
133 MHz (PC133)
Spannung
3.3 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Kyocera Mita KM-4845w, 4850w, P4845w, P4850w, PS4845w, PS4850w
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM, 168-polig
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.