Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Granada Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6451951
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600659
EAN/GTIN:
     7613329008171
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Wenger Granada - Notebook-Tasche - 43.2 cm (17") - Grau, Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
35 cm
Gewicht
3.88 kg
Farbe
Grau, Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Nylon, Polyester
Funktionen
Verschließbare Reißverschlüsse, Organizer, Quik Pocket, Allzweckfach, Vordertasche mit Reißverschluss
Tragegurt
Tragegriff
Zusätzliche Fächer
Kabel, Dokumente, Stifte, Kleidung
Notebook-Kompatibilität
43.2 cm (17")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Ausziehbarer Griff / Rollen
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,01*
€ 98,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,41*
€ 90,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jüscha
46099
ab € 52,70*
Ähnlich
Wenger
67953020
ab € 79,26*
Ähnlich
Soennecken
5170
ab € 92,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.