Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Patriot Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Patriot Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Wenger/SwissGear Patriot Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Wenger/SwissGear Patriot Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Wenger/SwissGear Patriot Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Wenger/SwissGear Patriot Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-15607793
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     67953020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17 Zoll
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produkthauptfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
430 x 290 x 390 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
43 cm
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)
17 x 11.5 x 15.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenger
600659
ab € 66,74*
Ähnlich
Soennecken
5170
ab € 94,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.