Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger LEGACY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6399073
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600631
EAN/GTIN:
     7613329007891
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Das "zollfreundliche" Modell der SWISSGEAR-Backpacks für Notebooks bis 15,6 Zoll (39,62 cm). Bei der Zollkontrolle kann der Rucksack so geöffnet werden, dass das Notebook nicht herausgenommen werden muss. Dieser multifunktionale Rucksack integriert ein supermodernes Design, hervorragende Qualität und optimale Funktionalität.
Wenger LEGACY - Notebook-Rucksack - 41 cm (16") - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36 cm
Tiefe
25 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
1.3 kg
Farbe
Grau
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Funktionen
Gepolstert, Quik Pocket, CaseBase-Stabilisierungsboden, seitliche Netztasche
Tragegurt
Gepäckwagengurt, Schultertrageriemen, Tragegriff
Zusätzliche Fächer
Organizer
Notebook-Kompatibilität
41 cm (16")
Für Sicherheitskontrollen optimiert
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenger
600627
ab € 42,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.