Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6284813
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256MSK64V6N
EAN/GTIN:
     7605578213116
Suchbegriffe:
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
DDR3 S0DIMM
DDR3 SODIMM
Das DDR3 SO-DIMM von Transcend bietet außergewöhnliche Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit für Notebooks, Industriecomputer mit kleinem Formfaktor, POS-Terminals, medizinische Geräte und Mini-ITX-Systeme. Es wird mit hochwertigen Marken-DRAM-Speicherchips und -Materialien hergestellt.
Transcend - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - für Dell Latitude E6540, E7440; HP ENVY Laptop dv6; Pavilion Laptop g4; Lenovo ThinkCentre M73
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
2 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUSPRO ADVANCED B43V ¦ ASUSPRO BU400VC ¦ ASUS All-in-One PC ET2702IGTH ¦ ASUS K56CB ¦ ASUS S46CB ¦ ASUS S56CB ¦ ASUS Transformer AiO P1801 ¦ ASUS X550CC ¦ ASUS X75VC ¦ ASUS ZENBOOK UX51VZ ¦ Dell Latitude 3330, E6540, E7440 ¦ HP 1155, 2000-2b53CA ¦ HP ENVY 23-c210xt ¦ HP ENVY Laptop 15-j030us, 15-j031nr, 17-j001TX, dv6-7215tx, dv7-7333cl ¦ HP ENVY TouchSmart 15-J040US, 15-j057cl, 17t-j000, 23-d260qd ¦ HP Pavilion 20-b220t, 20-b248la, 23-b240xt, 23-b241, 23-b244 ¦ HP Pavilion Chromebook 14-c010us, 14-c050nr ¦ HP Pavilion Laptop 14-e012la, dv4t-1200s, dv6-2135ev, g4-1121tu, g6-2319el, g7-2301si ¦ HP Pavilion TouchSmart 23-f209eb ¦ HP Pavilion TouchSmart Sleekbook 15-b107cl, 15-b109wm, 15-b123cl, 15-b150us, 15-b153cl, 15-b156nr, 15-b161nr ¦ Lenovo IdeaCentre Horizon ¦ Lenovo ThinkCentre M73 ¦ MSI Wind Top AE1941, AE1941-001EU, AE1941-002EU, AE1941-003XEE, AE1941-004XEU, AE1941-005XEU, AE1941-006EU, AE1941-009XEU, AE1941-010EU, AE1941-015SP, AE1941-017ZA, AE1941-022MX, AE2051, AE2051-022EE, AE2051-024HU, AE2051-033SP, AE2051-048NL, AE2051-054FR, AE2051-055FR, AE2051-056XEU, AE2051-059NL, AE2051-074XEU, AE2051-EU-WE2184G50S7PM, AE2212G-002EU, AE2212G-003EU, AE2212G-018EU, AE2410, AE2410-257NL, AE2410-258NE, AE2410-259EU, AE2410-EU-W32354G1T0S7PMT, AE2712-002EU, AE2712-008EU, AE2712-009EU, AE2712G-002EU, AE2712G-B53474G1T0B8MAX, AG2712, AG2712-001EU, AG2712-002EU, AG2712-006ZA, AG2712A-015EU, AG2712A-016EU, AG2712A-024US, AG2712A-025US, AG2712A-026EU, AG2712A-R736316G1T0DB8MAMT, AG2712-B736312G1T0DB8MAMX, AP2011-098FR, AP2011-XEU, AP2021, AP2021-020BE, AP2021-027XEU, AP2021-028EU, AP2021-029US, AP2021-036XEU, AP2021-043NE, AP2021-045FR, AP2021-050NL, AP2021-054XEU, AP2021-055HU, AP2021-B33224G50S7VAMX, AP2021-B33244G50S7VAMX, AP2021-W33244G50S7VAMX ¦ Sony VAIO E Series SVE11136CGW, SVE14117FL, SVE1713Y1E ¦ Sony VAIO F Series VPC-F217HG ¦ Sony VAIO T Series SVT13136CGS, SVT14127CGS ¦ Sony VAIO Z Series VPC-Z129GG/XQ
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
256 x 64
Besonderheiten
Single Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
256 x 8
Spannung
1.5 V
Modulhöhe (Zoll)
1.181
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS512MSK64V6N
ab € 33,38*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64V6H
ab € 17,91*
Zubehör
Transcend
TS1GSK64V6H
ab € 33,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.