Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6278788
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFXSB-128G-G46
EAN/GTIN:
     0619659124748
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
SanDisk Extreme CompactFlash Karten sind ideal für anspruchsvolle Fotografen und Videofilmer, die Ihre besten Aufnahmen mit ihren Mid-Range- bis High-End-DSLR-Kameras machen möchten. Maximieren Sie Ihr kreatives Potential mit einer optimalen Kombination aus Schreibgeschwindigkeiten bis zu 85 MB/s, kontinuierlicher Video Performance Guarantee-Leistung (VPG-20) und Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 120 MB/s. Außerdem ermöglichen Ihnen Speicherkapazitäten bis die Aufnahme von mehr Bildern und längeren Videos, ohne dass Ihnen der Speicherplatz ausgeht. Aus diesem Grund vertrauen professionelle Fotografen für optimale Ergebnisse auf SanDisk.
SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte - 128 GB - 567x - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre ¦ Kanada: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Arbeitsspeicher
Formfaktor
CompactFlash Card
Besonderheiten
UDMA 7 Mode, Video Performance Guarantee (VPG)-20
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 120 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 85 MB/s
Geschwindigkeit
567x
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 69,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 8,84*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,16*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,28*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 170,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 68,55*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 67,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 70,42*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 58,44*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 114,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.