| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6220203 Herst.-Nr.: MMG2331/4GB EAN/GTIN: 5704327813484 |
| |
|
| | |
| CoreParts - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - ungepuffert - non-ECC - für Lenovo ThinkPad T400; T500; W500; W700; W700ds Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 4 GB | | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | IBM 55Y3708, IBM 55Y3711 | Herstellergarantie | Service und Support | 7 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad T400 ¦ Lenovo ThinkPad T500 ¦ Lenovo ThinkPad W500 ¦ Lenovo ThinkPad W700 ¦ Lenovo ThinkPad W700ds | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Geschwindigkeit | 1066 MHz (PC3-8500) | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram 4gb, ddr ram |
| | |
| |