Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Premium Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6195997
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3423470
EAN/GTIN:
     4056324726726
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Intenso Premium - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 16 GB - UHS Class 1 / Class10 - microSDHC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
1 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDHC UHS-I Speicherkarte
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 45 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3423491
ab € 12,90*
Zubehör
Intenso
3423480
ab € 4,71*
Zubehör
Intenso
3423490
ab € 5,94*
Zubehör
Intenso
3423492
ab € 25,72*
Zubehör
Intenso
3423493
ab € 54,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.