Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetMemory - DDR3L - Kit - 16 GB: 4 x 4 GB - SO DIMM 204-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6188619
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GJMA584H
EAN/GTIN:
     0760557828587
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Transcends Ziel ist die bestmögliche Effizienz im Umgang mit Ihrem Mac. Unter Berücksichtigung der Faktoren Speicher, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit wurde die JetMemory Serie entwickelt, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Die JetMemory Serie wurde für die Bedürfnisse von Mac Nutzern entwickelt. Die JetMemory Serie ist eine umfassende Upgrade Lösung, die kompatibel zu Mac Pro, iMac, Mac mini, Power Mac, eMac, iBook, MacBook Pro, MacBook und PowerBook ist.
Transcend JetMemory - DDR3L - Kit - 16 GB: 4 x 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB: 4 x 4 GB
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Single Rank, Niederspannung, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Chip-Organisation
512 x 8
Spannung
1.35 V
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.