Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki Atlas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6109337
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKP121
EAN/GTIN:
     4016138850567
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der Atlas 17,3-Zoll Laptop-Rucksack wurde mit durchdachten Details für all Ihre Anforderungen auf Reisen ausgestattet, wie einem 5-Punkt Schultergurt-System zur optimalen Gewichtsverteilung und einem Schnellzugriffsfach für Ihre Bordkarte oder Ihr Handy. Neben dem geräumigen Hauptfach, das genügend Platz für alles bietet, was Sie auf einem langen Flug vom Check-In bis zur Landung benötigen, steht ein separates Fach zum sicheren Verstauen Ihres Laptops bis 17,3 Zoll und Ihres Tablets zur Verfügung. Das Checkpoint-Friendly Design dieses Fachs erleichtert Ihnen den Gang durch die Sicherheitskontrollen am Flughafen. Ihre Visitenkarten, Zeitschriften und weiteres Zubehör haben jeweils ihren eigenen Platz, sodass Sie direkt nach der Ankunft an Ihrem Ziel organisiert Ihren nächsten Termin wahrnehmen können. Der Atlas - Ihr idealer Begleiter für unterwegs.
Everki Atlas - Notebook-Rucksack - 43.9 cm (17.3")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
34 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
47.8 cm
Gewicht
1.72 kg
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Funktionen
Durch Reißverschluß verschlossen, gepolstert, Netztaschen für Zubehör, Seitentasche, Riemenführungssystem, Klettverschlussriemen, einstellbares Notebook-Fach
Tragegurt
Handgriff, Gepäckwagengurt, Schultertrageriemen
Zusätzliche Fächer
Kopfhörer, Dokumente, Flasche, Flash-Laufwerk, Magazine, Kosmetikfach, Visitenkarten, Notebookzubehör, Tablet
Notebook-Kompatibilität
43.9 cm (17.3")
Für Sicherheitskontrollen optimiert
Ja
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
41.9 cm x 28 cm x 3.81 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.