Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki Glide Laptop Backpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6109252
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKP129
EAN/GTIN:
     4923123102962
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Glide ist ein leichter und kompakter Rucksack, ideal für den modernen Pendler. Diese elegante und vielseitige Ergänzung zu Everkis hochqualitativer Serie an Taschen für große Geräte bietet ein Fach für Laptops bis zu einer Größe von 17,3", ohne dabei die Tragbarkeit zu beeinträchtigen. Glide ist ausgestattet mit einem gepolsterten, weich gefütterten Laptopfach und einem separaten Bereich für iPad/Kindle und Tablet PCs. Schnell verschließbare Gurte halten die Geräte sicher an ihrem Platz und verhindern so, dass sich Ihr Laptop durch unkontrolliertes hin- und her rutschen unterwegs abnutzt. Glide wurde darüber hinaus mit Everkis integriertem Laptop-Ecken Schutz-System ausgestattet - eine extra Verstärkung in der Tasche, die Ihr Notebook an allen Kanten schützt. Ein Bereich, der besonders häufig beschädigt wird. Das stylische Design dieses Rucksacks passt sich jeder Situation an. Hinter der schlanken Erscheinung verbirgt sich ein Innenleben, das genügend Platz bietet für alles was man unterwegs braucht - ideal für Geschäfts- und private Reisen. Ein praktischer Schlüsselhaken sowie zahlreiche funktionale Fächer und Taschen - inklusive eines innovativen, in einem der Gurte integrierten Geheimfachs - bieten viel Platz für kleine und mittlere Geräte, Zubehör, Stifte, Visitenkarten, Schlüssel und mehr. Eine große, einsehbare Reißverschlusstasche im Laptopfach und das kontrastreiche, orangefarbene Innenfutter des Glide machen darüber hinaus alle Gegenstände leicht auffindbar.
Everki Glide Laptop Backpack - Notebook-Rucksack - 43.9 cm (17.3")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32 cm
Tiefe
19 cm
Höhe
47 cm
Gewicht
1.1 kg
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Funktionen
Klettverschluss, Eckenschutzsystem, Schlüsselringhalter
Zusätzliche Fächer
Kabel, Bargeld, Stifte, Visitenkarten, Tablet
Notebook-Kompatibilität
43.9 cm (17.3")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.