| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6105304 Herst.-Nr.: A7022339 EAN/GTIN: 5397063621255 |
| |
|
| | |
| Mit dem zertifizierten Hochleistungs-Arbeitsspeicher von Dell steigern Sie die Geschwindigkeit und Effizienz. Dell - DDR3L - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 8 GB | | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | DELL A7022339 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3L SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Modulkonfiguration | 1024 x 64 | | Besonderheiten | Dual Rank, Niederspannung, ungepuffert | | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3-12800) | | Spannung | 1.35 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, dell ddr3 ram 8gb sodimm, ddr3 ram 8gb, ddr3 ram |
| | |
| |