Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki Titan Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6089778
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     95330
EAN/GTIN:
     0874933002062
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Everki Titan - Notebook-Rucksack - 46.74 cm (18.4")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
38 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
54 cm
Gewicht
2.01 kg
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Funktionen
Staubdicht, schnee- und regendicht, kratzfest, durch Reißverschluß verschlossen, Reißverschlusstaschen, Anschluss für Headsetkabel, gepolsterter Schulterriemen, gepolsterte Rückseite, flüssigkeitsbeständig, Regenschutz, abnehmbare Zubehörtasche, 5-Punkt-Trägergurt-System
Tragegurt
Handgriff, Schultertrageriemen
Zusätzliche Fächer
Handy, Digital Player, Dokumente, Flasche, Visitenkarten, Tablet
Notebook-Kompatibilität
46.74 cm (18.4")
Für Sicherheitskontrollen optimiert
Ja
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
52 cm x 33 cm x 5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,20*
€ 258,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,44*
€ 246,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.