Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Pure Wings 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6078709
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL045
EAN/GTIN:
     4260052183380
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Die Lüfterserie Pure Wings 2 ist einzigartig in ihrer Klasse und bietet zuverlässige und leise Kühlung zu einem hochattraktiven Preis. Es ist beeindruckend, mit wie viel geräuschoptimierter Technologie das be quiet! Team diese Lüfterserie ausgestattet hat, die mit einem perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Die Serie ist die beste Wahl, wenn es darum geht, die wohlbekannte und unvergleichliche be quiet! Kühlung im eigenen PC zu verbauen. Der Pure Wings 2 92mm Lüfter vereint alle oben genannten essentiellen Produkt-Highlights. Sieben Blätter fördern mehr Luft und sorgen für erhöhten Luftdruck bei einem beeindruckend leisen Betrieb von 18,6dB(A). Durch den höheren Luftdruck ist der Pure Wings 2 92mm gerade für den Einsatz auf Luftkühlern prädestiniert.
be quiet! Pure Wings 2 - Gehäuselüfter - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.2 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
2.5 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
80,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
UL, TUV
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1900 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
Rifle Bearing
Geräuschpegel
18.6 dBA
Kabellänge
46 cm
Energieverbrauch
1.95 W
Nennstrom
0.14 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
56.4 m³/h (33,2 CFM)
Luftdruck
1.65 mm
Startspannung
5 V
Betriebsspannung
5 - 12 V
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 3pin
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BL046
ab € 7,17*
Zubehör
be quiet!
BL047
ab € 8,23*
Zubehör
be quiet!
BL044
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.