Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! PURE WINGS 2, 120mm Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! PURE WINGS 2, 120mm Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
be quiet! PURE WINGS 2, 120mm Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
be quiet! PURE WINGS 2, 120mm Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
be quiet! PURE WINGS 2, 120mm Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19413838
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BL046
EAN/GTIN:
     4260052183359
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
"Pure Wings 2 – Zuverlässige und leise Kühlung

Die Pure Wings 2 120mm Lüfter statten nicht nur den Einstiegsrechner mit der wohlbekannten und leisen be quiet! Kühlung aus, sondern sind gleichzeitig genauso gut für Gaming- und Multimediasysteme geeignet. Die Produkt-Highlights sind:

- Neun luftstromoptimierte Lüfterblätter zur Reduzierung geräuschverursachender Luftturbulenzen bei gleichzeitiger Erhöhung des Luftstroms.
- Selbst bei maximaler Drehzahl erreicht der Lüfter der Größe 120mm nur 19,2 dB(A).
- Ein langlebiges Rifle-Lager, das zu einer Betriebsdauer von 80.000 (> 9 Jahre) beiträgt.
- Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland.

Höchste Zuverlässigkeit, geräuscharmer Betrieb und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis: Die Pure Wings 2 120mm Lüfter sind einzigartig in ihrer Klasse. Wenn es darum geht, die wohlbekannte und leise be quiet! Kühlung in Ihrem PC einzusetzen, sind die Pure Wings 2 einfach die perfekte Wahl."
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.08 W
Spannung
12 V
Stromstärke (maximal)
0.09 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
140 g
Kabellänge
0.45 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, TÜV, UL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19.2 dB
Maximaler Luftstrom
51.4 cfm
Luftstrom
87 m³/h
Maximum Luftdruck
1.25 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
80000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 3pin, Komponent
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BL044
ab € 6,01*
Zubehör
be quiet!
BL045
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.