Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 0.3m SATA 0,3 m
DeLOCK 0.3m SATA 0,3 m
Artikel-Nr.:
     C1001-6020959
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60131
EAN/GTIN:
     4043619601318
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
Dieses Kabel dient zur Verlängerung der SATA Stromversorgung.
Delock - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - SATA-Stromstecker (W) zu SATA-Stromstecker (M) - 30 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG)
18
Länge
30 cm
Konnektivität
Anschluss
15-Pin-SATA-Stromstecker - weiblich
Stecker (zweites Ende)
15-Pin-SATA-Stromstecker - männlich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.