| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6007797 Herst.-Nr.: CU0088 EAN/GTIN: 4052792015744 |
| |
|
| | |
| Jetzt wird es bunt mit dem magnetischen Micro USB 2.0 Kabel von LogiLink. Das flache und kompakte Design - kombiniert mit einem integrierten Magneten - ermöglichen ein platzsparendes Aufbewahren ohne Verknoten der Kabel. Der vergoldete USB-Anschluss sorgt für Effizienz und eine qualitative Daten-/ Ladungsübertragung, wenn Sie es als Lade- oder Datenkabel für Ihre elektronischen Geräte nutzen. LogiLink - USB-Kabel - USB (M) zu Micro-USB Typ B (M) - orange Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | | Farbe | Orange | | Besonderheiten | Magnet | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 5-poliger Micro-USB Typ B - männlich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Service und Support | 2 Jahre Garantie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |