Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     767-SO-64843
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     68901
EAN/GTIN:
     4040849689017
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
goobay - USB-Kabel - USB Typ B (M) zu USB (M) - 3 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Länge
3 m
American Wire Gauge (AWG)
24/28
Konnektivität
Anschluss
4-poliger USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
779
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,30*
€ 2,06*
3 Tage
7
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 2,31*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,43*
€ 2,31*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 4,18*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,60*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
12035
ab € 10,64*
Zubehör
Goobay
39038
ab € 19,62*
Zubehör
Goobay
50832
ab € 1,88*
Zubehör
Goobay
95444
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.