Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Hook and Loop Cable Management Panel for Racks - 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4886991
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMVELC1U
EAN/GTIN:
     0065030852838
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Die Kabelführungsblende mit Klettverschluss CMVELC1U wird an einem standardmäßigen 19-Zoll-Rack mit 2 oder 4 Pfosten montiert, um Kabel zu sortieren und dabei Staub und Schmutz vom Rack fernzuhalten. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind. Das 1U-Kabelführungssystem besteht aus hochwertigem Stahl und hat 4 Klettverschlussschlaufen, sodass Sie Kabel ganz einfach nach Bedarf bündeln und sortieren können. Die Blende fördert auch ordnungsgemäße Luftzirkulation durch das Rack, indem offene Stellen zwischen Geräten isoliert werden. Für eine einfache Installation wird das horizontale Kabelführungssystem komplett mit 2 Sätzen Rack-Schrauben (10/32 und 12/24) geliefert. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.
StarTech.com Hook and Loop Cable Management Panel for Racks - 1U - Kabelführungsplatte für Schaltschrank - Schwarz - 1U - 48.3 cm (19") - für P/N: RACK-18U-20-WALL-OA, RACK-21U-20-WALL-OA, RACK-24U-20-WALL-OA, RK12OD2, RK3236BKF
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kabelführungsplatte für Schaltschrank
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
Klettverschlussstreifen, 4 Schrauben (10-32), 4 Schrauben (12-24)
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Breite
48.2 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
360 g
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 2636CABINET, 2POSTRACK12, 2POSTRACK16, 2POSTRACK42, 4POSTRACK12, 4POSTRACK12A, 4POSTRACK12U, 4POSTRACK25, 4POSTRACK25U, 4POSTRACK36, 4POSTRACK42, 4POSTRACKBK, 4POSTRACKHD, 7236CABINET, CAB1019WALL, RACK-18U-20-WALL-OA, RACK-21U-20-WALL-OA, RACK-24U-20-WALL-OA, RK1219SIDEM, RK1219WALH, RK1219WALHM, RK1219WALL, RK1219WALLOH, RK1224WALHM, RK1232WALHM, RK1233BKM, RK1236BKF, RK12OD, RK12OD2, RK12WALHM, RK12WALLO, RK12WALLOA, RK1520WALHM, RK15WALLO, RK15WALLOA, RK1820WALHM, RK1833BKM, RK2236BKF, RK2433BKM, RK2536BKF, RK2537BKM, RK2620WALHM, RK3236BKF, RK4236BK, RK4236BKB, RK4242BK, RK4242BK24, RK4242BK30, RK616WALM, RK619WALL, RK619WALLGB, RK619WALLOH, RK812WALLO, RK812WALLOA, RK819SIDEM, RK819WALLOH, RK8OD, RK920WALM, RK960CP, RK9WALM, RKCONS1708K, RKCONS1716K, RKQMCAB12, RKQMCAB12V2, RKWOODCAB12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
RK12OD
ab € 44,24*
Zubehör
StarTech.com
RK1219SIDEM
ab € 499,73*
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.311,97*
Zubehör
StarTech.com
CMPNL2U
ab € 33,78*
Zubehör
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 170,21*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLOA
ab € 146,29*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLO
ab € 88,37*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 229,40*
Zubehör
StarTech.com
RK1219WALLOH
ab € 269,42*
Zubehör
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 420,37*
Zubehör
StarTech.com
RK2236BKF
ab € 605,03*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK25U
ab € 255,40*
Zubehör
StarTech.com
RK2536BKF
ab € 774,84*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK42
ab € 272,79*
Zubehör
StarTech.com
RK619WALLOH
ab € 235,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.