Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4886090
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CMHOOK1UL
EAN/GTIN:
     0065030852852
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Der D-Ring für vertikale Kabelführung CMHOOK1UL ermöglicht das Hinzufügen eines 1U-Kabelhakens zum Server-Rack oder -Schrank als ordentlichen Kanal für die Kabel. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind. Dieser Kabel-D-Ring besteht aus hochwertigem Stahl, misst 5,7 x 15 cm und bietet eine flexible Öffnung für das einfache Einführen von gebündelten Kabeln. Für eine vielseitige Kabelführungslösung können mehrere Kabelringe mit Zugentlastung für befestigte Kabel am Rack befestigt werden, wo Sie sie benötigen. Weitere Informationen zu verschiedenen Größen finden Sie unter unseren anderen D-Ring-Produkten für Kabelführung: [%product id="CMHOOK1U" text="1U-Kabelführungs-D-Ring - 5,7 x 10 cm"%] - CMHOOK1U [%product id="CMHOOK1UN" text="1U-Kabelführungs-D-Ring - 4,5 x 10 cm"%] - CMHOOK1UN Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.
StarTech.com 1 HE Rack Kabelführung/ Kabelmanagement D-Ring - 5,7x15cm - Kabelmanagementring - Schwarz - 1U - für P/N: RACK-18U-20-WALL-OA, RACK-21U-20-WALL-OA, RACK-24U-20-WALL-OA, RK3236BKF, RKQMCAB12V2
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kabelmanagementring
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Breite
15.47 cm
Höhe
5.7 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 2636CABINET, 2POSTRACK12, 2POSTRACK16, 2POSTRACK42, 4POSTRACK12, 4POSTRACK12A, 4POSTRACK12U, 4POSTRACK25, 4POSTRACK25U, 4POSTRACK36, 4POSTRACK42, 4POSTRACKBK, 4POSTRACKHD, 7236CABINET, RACK-18U-20-WALL-OA, RACK-21U-20-WALL-OA, RACK-24U-20-WALL-OA, RK1219SIDEM, RK1219WALLOH, RK1224WALHM, RK1232WALHM, RK1233BKM, RK1236BKF, RK12WALHM, RK12WALLO, RK12WALLOA, RK1520WALHM, RK15WALLO, RK15WALLOA, RK1820WALHM, RK1833BKM, RK2236BKF, RK2433BKM, RK2536BKF, RK2537BKM, RK2620WALHM, RK3236BKF, RK4236BK, RK4236BKB, RK4242BK, RK4242BK24, RK4242BK30, RK616WALM, RK619WALLOH, RK812WALLO, RK812WALLOA, RK819SIDEM, RK819WALLOH, RK920WALM, RK960CP, RK9WALM, RKQMCAB12, RKQMCAB12V2, RKWOODCAB12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
RK1219SIDEM
ab € 498,20*
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.317,58*
Zubehör
StarTech.com
CMPNL2U
ab € 33,82*
Zubehör
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 171,80*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLOA
ab € 144,93*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLO
ab € 88,39*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 229,82*
Zubehör
StarTech.com
RK1219WALLOH
ab € 270,36*
Zubehör
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 421,44*
Zubehör
StarTech.com
RK2236BKF
ab € 604,92*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK25U
ab € 256,72*
Zubehör
StarTech.com
RK2536BKF
ab € 774,63*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK42
ab € 271,91*
Zubehör
StarTech.com
RK619WALLOH
ab € 235,28*
Zubehör
StarTech.com
RK819WALLOH
ab € 257,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.