Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend RDF5 Kartenleser (microSD, SDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, SDHC UHS-I, SDXC UHS-I, microSDHC UHS-I, microSDXC UHS-I)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4880760
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS-RDF5W
EAN/GTIN:
     8536692509795
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Um höchste Geschwindigkeiten zu liefern, bietet der RDF5 USB 3.0 Kartenleser eine SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle und unterstützt die modernen Ultra High Speed SDHC/SDXC und microSDHC/SDXC Karten. Dadurch, dass er direkt an den USB-Port Ihres PCs oder Notebooks angeschlossen werden kann, gewährleistet der sehr kompakte RDF5 einen schnellen und unkomplizierten Datentausch.
Transcend RDF5 - Kartenleser (microSD, SDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, SDHC UHS-I, SDXC UHS-I, microSDHC UHS-I, microSDXC UHS-I) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - extern
Unterstützte Speicherkarten
microSD, SDHC-Speicherkarte, microSDHC, SDXC-Speicherkarte, microSDXC, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Speicherkarte, microSDHC UHS-I Memory Card, microSDXC UHS-I Memory Card
Host-Schnittstelle
USB 3.0
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Statusanzeige
Breite
24 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
8.9 mm
Gewicht
18 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.2.8 oder höher, Linux 2.6.30 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Kennzeichnung
C-Tick, BSMI, FCC, KC
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 4-polig USB Typ A
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS-RDF2
ab € 14,01*
Zubehör
Transcend
TS-RDC3
ab € 10,71*
Zubehör
Transcend
TS-RDF5R
ab € 5,99*
Zubehör
Transcend
TS-RDF5K
ab € 5,85*
Zubehör
Transcend
TS-RDF8K2
ab € 9,16*
Zubehör
Transcend
TS-RDC8K2
ab € 10,60*
Zubehör
Transcend
TS-RDF9K2
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.