Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock EASY-USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4860545
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83358
EAN/GTIN:
     4043619833580
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Delock EASY-USB - USB-Kabel - USB Typ B (M) zu USB (M) - 1 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG)
28/24
Beschichteter Stecker
Gold
Länge
1 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
4-poliger USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83684
ab € 2,32*
Zubehör
Delock
83362
ab € 1,94*
Zubehör
Delock
83359
ab € 2,70*
Zubehör
Delock
83379
ab € 3,31*
Zubehör
Delock
83360
ab € 3,92*
Zubehör
Delock
83451
ab € 5,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.