Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! S-ATA POWER CABLE CS-6740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4832479
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BC026
EAN/GTIN:
     4260052183458
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
S-ATA Powerkabel
S-ATA Stromkabel
be quiet! S-ATA POWER CABLE CS-6740 - Stromkabel - SATA-Stromstecker - 72 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geflochten
Länge
72 cm
Konnektivität
Anschluss
4 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.