Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master Notepal XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4831213
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     R9-NBC-NXLK-GP
EAN/GTIN:
     4719512044605
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Cooler Master Notepal XL - Notebook-Lüfter - mit 3-Port-USB-Hub - 43.2 cm (17") - 230 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37.9 cm
Tiefe
30.5 cm
Höhe
4.7 cm
Gewicht
0.85 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Lüfter
Produktmaterial
Kunststoff, Metall, Gummi
Eingebaute Geräte
3-Port-USB-Hub
Notebook-Kompatibilität
43.2 cm (17")
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, blaue LED-Beleuchtung
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
20 mm
Drehgeschwindigkeit
600-1000 U/min
Lüfterdurchmesser
230 mm
Geräuschpegel
19 dBA
Luftstrom
153 m³/h (89,8 CFM)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
R9-U150R-16FK-R1
ab € 42,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.