Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master NotePal U150R Notebook-Kühlpad 38,1 cm (15 Zoll) 1600 RPM Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master NotePal U150R Notebook-Kühlpad 38,1 cm (15 Zoll) 1600 RPM Silber
Cooler Master NotePal U150R Notebook-Kühlpad 38,1 cm (15 Zoll) 1600 RPM Silber
Cooler Master NotePal U150R Notebook-Kühlpad 38,1 cm (15 Zoll) 1600 RPM Silber
Cooler Master NotePal U150R Notebook-Kühlpad 38,1 cm (15 Zoll) 1600 RPM Silber
Cooler Master NotePal U150R Notebook-Kühlpad 38,1 cm (15 Zoll) 1600 RPM Silber
Cooler Master NotePal U150R Notebook-Kühlpad 38,1 cm (15 Zoll) 1600 RPM Silber
Cooler Master NotePal U150R Notebook-Kühlpad 38,1 cm (15 Zoll) 1600 RPM Silber
Cooler Master NotePal U150R Notebook-Kühlpad 38,1 cm (15 Zoll) 1600 RPM Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-62205785
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     R9-U150R-16FK-R1
EAN/GTIN:
     4719512071045
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
1110 g
Design
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium, Netz, Kunststoff, Gummi
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Anzahl Mikro-USB-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
288 mm
Verpackungstiefe
377 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1440 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
0.9 W
Stromverbrauch
160 mA
Leistungen
Maximale Bildschirmgröße
15 Zoll
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
2 Stück(e)
Lüfterdurchmesser
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM
Lüfterleistung
13.5 cfm
Geräuschpegel
26 dB
Maximum Luftdruck
0.6 mmH2O
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cooler Master
R9-NBC-U3PK-GP
ab € 39,65*
Zubehör
Cooler Master
R9-NBC-NXLK-GP
ab € 29,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.