Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Unique DN-19 22U-6/6-B-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4762403
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 22U-6/6-B-1
EAN/GTIN:
     4016032332220
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Die DIGITUS Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. Die DIGITUS Netzwerkschrank Unique Serie wurde für Verkabelung und Netzwerk-Komponenten entwickelt und produziert. Die Schrankserie ist optimiert, das führt zu einer optimalen Leistung aus Qualität und Mehrwert. Jeder Schrank ist perfekt konzipiert, benutzerfreundlich in punkto Anwendung und ästhetisch im Aussehen. Features wie die Kennzeichnung der Höheneinheiten auf den Profilschienen, die einfache und schnelle Montage der Türen und Seitenteile, sowie eine variable Installation der vorderen und hinteren Profilschienen in der Tiefe machen das Produkt attraktiv für Installateure. Das unglaubliche Design der Unique Serie wird mit der Fronttür aus Sicherheitsgleis mit Stahlrahmen und Schwenkhebelgriff abgerundet. Der Türanschlag kann wahlweise von links auf rechts geändert werden.
Digitus Unique DN-19 22U-6/6-B-1 - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz, RAL 9005 - 22U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
116.4 cm
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
22U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
2 Schlüssel, Schrauben, Bürstenstreifen, Seitenteile, Rücktür, Kabeleintrittsdach, Glasfronttür, 2 Paar einstellbare Montageschienen
Regaltyp
Netzwerkschrank
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 15 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, abschließbare Rücktüre, einstellbare Tiefe, pulverbeschichtet, verschließbare Seitenwand, abnehmbares Seitenteil, Glastür, verstellbare Höhe
Montagekit
Mitgeliefert
Gewichtsbeschränkung
600 kg
Kennzeichnung
IEC 297-1/2, IEC 917-2-1, IP40
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,50*
€ 465,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,33*
€ 462,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,39*
€ 451,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,45*
€ 443,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,78*
€ 415,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 31,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600-SW
ab € 30,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,68*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04-SW
ab € 8,21*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01-SW
ab € 2,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02-SW
ab € 5,02*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03-SW
ab € 6,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 81,11*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-B-N
ab € 83,33*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-B-N
ab € 128,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97645
ab € 13,42*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.