Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Card Reader SATA > CFast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4746815
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91714
EAN/GTIN:
     4043619917143
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Nutzen Sie diesen Delock Card Reader für Ihre CFast Speicherkarten. Sie können diesen intern in Ihren PC einbauen und an einen vorhandenen SATA Port anschließen. Die CFast Karte funktioniert unter anderem als erweiterter Speicherplatz oder auch wie eine Festplatte für ein Betriebssystem, von welcher Sie sogar booten können.
Delock Card Reader SATA > CFast - Kartenleser (CFast Card Typ I) - Serial ATA
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
64 mm
Tiefe
66.5 mm
Höhe
7.3 mm
Produkttyp
Kartenleser - intern
Unterstützte Speicherkarten
CFast Card Typ I
Host-Schnittstelle
Serial ATA
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Apple MacOS X 10.5
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 22-poliges Serial ATA
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91686
ab € 32,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.