Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4646159
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83183
EAN/GTIN:
     4043619831838
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel typ a/a
Mit diesem USB micro Kabel von Delock können Sie den USB micro-B Port Ihres Mobilgerätes in eine USB-A Buchse umwandeln. Somit können Sie z.B. HDDs, Speichersticks etc. mit Standard USB Anschluss an Handys, Smartphones, Tablet-PCs etc. mit OTG Unterstützung anschließen. Die OTG Funktion ermöglicht eine direkte Datenübertragung zwischen Ihrem Mobilgerät und dem USB Gerät, ohne Verbindung zu einem Computer.
Delock - USB-Kabel - Micro-USB Typ B (M) zu USB (W) - USB 2.0 OTG - 50 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Länge
50 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 2.0 On-The-Go
Konnektivität
Anschluss
5-poliger Micro-USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - weiblich
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel a buchse
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82311
ab € 3,34*
Zubehör
Delock
83366
ab € 2,41*
Zubehör
Delock
83367
ab € 2,87*
Zubehör
Delock
83368
ab € 3,98*
Zubehör
Delock
83369
ab € 3,36*
Zubehör
Delock
83370
ab € 2,27*
Zubehör
Delock
83372
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.