Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-122076 Herst.-Nr.: TS-RDF5K EAN/GTIN: 0760557823483 |
| |
|
| | |
| Um höchste Geschwindigkeiten zu liefern, bietet der RDF5 USB 3.0 Kartenleser eine SuperSpeed USB 3.0 Schnittstelle und unterstützt die modernen Ultra High Speed SDHC/SDXC und microSDHC/SDXC Karten. Dadurch, dass er direkt an den USB-Port Ihres PCs oder Notebooks angeschlossen werden kann, gewährleistet der sehr kompakte RDF5 einen schnellen und unkomplizierten Datentausch. Transcend - Kartenleser (SD, microSD, SDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, SDHC UHS-I, SDXC UHS-I) - USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Kartenleser - extern | | Unterstützte Speicherkarten | SD-Speicherkarte, microSD, SDHC-Speicherkarte, microSDHC, SDXC-Speicherkarte, microSDXC, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Speicherkarte | | Host-Schnittstelle | USB 3.0 | | Farbe | Schwarz | | Breite | 56 mm | | Tiefe | 8.9 mm | | Höhe | 24 mm | | Gewicht | 18 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Schnittstellen | Erforderliche Ports | 1 x 9-poliger USB Typ A | Speicherkarte | Kapazität | (Max) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,92* | € 8,19* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 8,00* | ab € 5,93* | € 8,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 5,93* | € 8,21* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,08* | € 8,42* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,27* | € 8,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|