Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3L - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4473285
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GSK64W6H
EAN/GTIN:
     5054629201596
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Transcends DDR3L-1600 SO-DIMMs mit erweitertem Temperaturbereich bieten mit Betriebstemperaturen von -40 °C bis 85 °C auch unter extrem heißen oder kalten Bedingungen eine optimale Performance. Darüber hinaus arbeiten die Industrial Temp Low Voltage SO-DIMMs mit einer Nennspannung von nur 1,35 V was zu einer geringeren elektrischen Belastung des Speichercontrollers und einem geringeren Stromverbrauch führt.
Transcend - DDR3L - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC - für HP ProBook 430 G1, 440 G0, 450 G0, 455 G1, 470 G0, 470 G1; ZBook 14, 15, 17
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire E1-522-12504G1TMnkk, E1-522-23804G1TMnkk, E1-522-45004G75Mnkk, E1-522-5423, E1-522-65204G1TMnkk, E1-522-65204G50Dnkk, E1-522-65204G50Mnkk, E1-522-65206G1TDnkk, E1-522-65208G1TMnkk, E1-522-7415, E1-522-7618, E1-532, E1-532-2448, E1-532-29554G1TMnii, E1-532-29554G1TMnkk, E1-532-29554G1TMnrr, E1-532-29554G50Mnii, E1-532-29554G50Mnkk, E1-532-29554G50Mnrr, E1-532-29554G75Mnii, E1-532-29554G75Mnkk, E1-532-29574G50Mnii, E1-532-35564G1TMnii, E1-532-35564G1TMnkk, E1-532-35564G1TMnrr, E1-532-35564G50Mnkk, E1-532-35568G75Mnii, E1-532-35568G75Mnkk, E1-572-34014G75Mnkk, E1-572-54204G1TDnkk, E1-572-54204G1TMnkk, E1-572-54204G50Mnii, E1-572-54206G75Mnkk, V3-772G-5420161TMakk, V3-772G-54204G1TMakk, V3-772G-54204G50Makk, V3-772G-54208G1.12TMakk, V3-772G-54208G1.12TMamm, V3-772G-747a161.12TMamm, V3-772G-747a161.12TWakk, V3-772G-747a161.26TMakk, V3-772G-747a8G1TBDWakk, V3-772G-9656, V5-473-29554G50aii, V5-473G-6814, V5-573-54204G1Taii, V5-573-54204G1Tamm, V5-573-74504G1Taii, V5-573G-34014G1Takk, V5-573G-54206G1Takk, V5-573G-74501225aii, V5-573P-54206G75aii, V5-573P-6464, V5-573PG-54204G50aii, V5-573PG-54208G1Taii, V5-573PG-54208G50amm, V5-573PG-74501250amm, V5-573PG-9610, V7-582P-74506G52tmm, V7-582P-74508G25tkk, V7-582P-74508G52tkk ¦ ASUS VivoBook S451LA ¦ Dell Inspiron 3137 ¦ Dell Latitude 3460, E6440 ¦ Gigabyte BRIX GB-BXCE-2955 (rev. 1.0), GB-BXi3-4010 (rev. 1.0), GB-BXi5-4200 (rev. 1.0), GB-BXi7-4500 (rev. 1.0) ¦ HP EliteBook 840 G1 Notebook, 840 G2 Notebook ¦ HP ENVY Laptop 15-j059nr, 17-j029nr ¦ HP ENVY TouchSmart 15-j051ei, 15-j053cl ¦ HP ProBook 430 G1 Notebook, 440 G0 Notebook, 450 G0 Notebook, 455 G1 Notebook, 470 G0 Notebook, 470 G1 Notebook ¦ HP ZBook 14 Mobile Workstation, 15 Mobile Workstation, 17 Mobile Workstation ¦ Lenovo ThinkCentre M73z ¦ Lenovo ThinkPad L440 ¦ Lenovo ThinkPad L540 ¦ Lenovo ThinkPad T440p ¦ Lenovo ThinkPad T440s ¦ Lenovo ThinkPad W540 ¦ Lenovo ThinkPad X240 ¦ MSI GS70 2OD 229US Stealth
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), Niederspannung, ungepuffert
Modulkonfiguration
1024 x 64
Chip-Organisation
512 x 8
Spannung
1.35 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256MSK64W6N
ab € 22,06*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64W6H
ab € 17,24*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64W6N
ab € 40,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.