| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4467028 Herst.-Nr.: KVR16S11S8/4BK EAN/GTIN: 4058829397159 |
| |
|
| | |
| Kingston ValueRAM - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 4 GB | Verschiedenes | Verpackung | Bulk | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Modulkonfiguration | 512 x 64 | | Metallüberzug | Gold | | Besonderheiten | Single Rank, ungepuffert | | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3-12800) | | Chip-Organisation | X8 | | Spannung | 1.5 V | | Latenzzeiten | CL11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, kingston ddr 3 ram so-dimm 4gb, ddr3 ram 4gb, ddr3 ram |
| | |
| |