Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PE1216G Stromverteilungseinheit (Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4451842
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE1216G-AX-G
EAN/GTIN:
     4710423778269
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
ATEN PE1216G - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Ethernet - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlüsse: 16 - 0U - weltweit
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Weltweit
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
0U
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet
Verschiedenes
Besonderheiten
Strommesser
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
Wechselstrom 100-240 V 50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
16 x power IEC 60320 C13
Elektrischer Strom max.
16 A
Vorhandene Spannung
50/60 Hz
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.39 cm
Tiefe
68 cm
Höhe
4.39 cm
Gewicht
1.23 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: aten pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
EC1000-AX-G
ab € 166,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.