Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic 14" Laptop Sports Backpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4408441
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     DLBP114K
EAN/GTIN:
     0085854220422
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Case Logic 14" Laptop Sports Backpack - Notebook-Rucksack - 35.6 cm (14") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
45 cm
Gewicht
0.54 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
Nylon
Funktionen
Gepolstert, Kabelmanagementsystem
Tragegurt
Schultertrageriemen
Zusätzliche Fächer
Handy, Kabel, Bücher, Digital Player, Dokumente, Stifte, persönliche Gegenstände, Sonnenbrillen, Schlüssel, Visitenkarten, Organizer
Notebook-Kompatibilität
35.6 cm (14")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
34.3 cm x 24.3 cm x 4 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201777
ab € 70,03*
Zubehör
CaseLogic
3201268
ab € 31,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.