Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Evolution BPEB-115 Black 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Evolution Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Evolution Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Evolution Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Evolution Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Evolution Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Evolution Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Evolution Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Evolution Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Evolution Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Evolution Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Evolution Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Evolution Rucksack Schwarz Nylon
Case Logic Evolution Rucksack Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29889311
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3201777
EAN/GTIN:
     0014444749517
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksackhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
330.2 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
900 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
267 x 43 x 386 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, laptoprucksack case logic, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201265
ab € 26,81*
Zubehör
CaseLogic
3201268
ab € 31,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.