Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston - DDR3 - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4321524
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KTH-X3B/8G
EAN/GTIN:
     0740617195286
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Kingston - DDR3 - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - für HP EliteBook 2170, 25XX, 2760, 84XX, 85XX, 87XX; ProBook 4540, 6360, 64XX, 65XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP QP013AA, HP 634091-001
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 2170p, 2560p, 2570p, 2760p, 8460p Notebook, 8460w Mobile Workstation, 8470p Notebook, 8470w Mobile Workstation, 8560p Notebook, 8560w Mobile Workstation, 8570w Mobile Workstation, 8760w Mobile Workstation, 8770w Mobile Workstation ¦ HP ProBook 4540s, 6360b, 6460b, 6465b, 6470b, 6475b, 6560b, 6565b, 6570b
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
1024 x 64
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.