Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent Portable ErgoNotebook Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4298780
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     56301
EAN/GTIN:
     8014437001617
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Exponent Portable ErgoNotebook Stand - Notebook-Ständer
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
2.1 cm
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, notebook halterung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,75*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,35*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,93*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,87*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,82*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.