Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" 1.5U Rackmount 6-Way Power Strip - German Type", With Double Air Switch, No Surge Protection, 1.6m Power Cord


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4277192
Hersteller:
     IC Intracom
Herst.-Nr.:
     711432
EAN/GTIN:
     0766623711432
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Diese hochwertige Intellinet Steckdosenleiste aus robustem Aluminium lässt sich horizontal in 19“ Schränken und Wandverteilern montieren.
Intellinet 19" 1.5U Rackmount 6-Way Power Strip - German Type", With Double Air Switch, No Surge Protection, 1.6m Power Cord - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Ausgangsanschlüsse: 6 - 1.5U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1.5U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verschiedenes
Besonderheiten
Doppel-Luftschalter
Enthaltene Kabel
Stromkabel 3 m
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
711449
ab € 28,73*
Sonstiges
Intellinet
714044
ab € 20,15*
Sonstiges
Intellinet
714051
ab € 38,83*
Sonstiges
Intellinet
713962
ab € 20,74*
Sonstiges
Intellinet
207157
ab € 23,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.