Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4246954
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GSK64V3H
EAN/GTIN:
     0760557821571
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Transcend - DDR3 - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - für Dell OptiPlex 90XX; HP ENVY Laptop dv6, dv7; Pavilion Laptop dv4, dv6, dv7, g4, g6
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUSPRO ADVANCED B43E ¦ ASUSPRO ADVANCED B43S ¦ ASUSPRO ADVANCED B53S ¦ ASUSPRO ESSENTIAL P43E ¦ ASUSPRO ESSENTIAL P43SJ ¦ ASUSPRO ESSENTIAL P53SJ ¦ ASUS G74SX ¦ Dell Inspiron 14z 5423, 15z 5523 ¦ Dell Latitude 6430u, E6330, E7240, E7440 ¦ Dell OptiPlex 9010 All In One, 9020 All In One ¦ HP ENVY Laptop 14-3210nr, 15-j030us, 15-j031nr, 17-j001TX, 4-1015dx, 4-1130us, 6-1100sl, 6-1101es, dv6-7201ax, dv6-7215tx, dv7-7201tx, dv7-7210sp, dv7-7212nr, dv7-7269sf, dv7-7333cl, dv7-7399ef, m4-1115dx, M6-1106TX, NV4-1130US ¦ HP Omni 120-1024la, 27-1057c ¦ HP Pavilion 20-b002la, 20-b220t, 23-b002es, 23-b030la, 23-b240xt, 23-b241, 23-b244 ¦ HP Pavilion Laptop dm1-4050us, dm4-1035tx, dm4-1101tx, dm4-1111tx, dm4-2015dx, dm4-2033cl, dm4-2165dx, dm4-3005tx, dv4-1035tx, dv4-1055tx, dv4-1101tx, dv4-1111tx, dv4-1204tx, dv4-4061la, dv4t-1200s, dv6-6033ez, dv6-6090ee, dv6-6136tx, dv6-6138tx, dv6-6b07ez, dv6-6b07sz, dv6-6b14ez, dv6-6b15ez, dv6-6b17ez, dv6-6b17sz, dv6-6b20ez, dv6-6b30ez, dv6-6b40ez, dv6-6b45ez, dv6-6b48nr, dv6-6c40ca, dv7-6108tx, dv7-6178us, dv7-6b20eb, dv7-6b77dx, dv7-6b91nr, dv7-6c43cl, dv7-7010us, g4-1001tx, g4-1002tu, g4-1003tx, g4-1004tu, g4-1015dx, g4-1019tx, g4-1020tx, g4-1035tx, g4-1117nr, g4-1121tu, g4-1204tx, g4-1215dx, g4-2205la, g6-1113tu, g6-1200ez, g6-1205sz, g6-2209ss ¦ HP ProBook 4331s ¦ Sony VAIO E Series SVE14A15FGB, SVE14A15FGW, SVE14A16FGH, SVE14A25CGB, SVE14A25CGP, SVE14A25CGW, SVE14A25CGWI, SVE14A26CGH, SVE14A26CGS, SVE15117FGB, SVE1511G1E, SVE1711V1EB, SVT13125CL, VPCEG13EL ¦ Sony VAIO L Series SVL24116FGB, SVL2413M1E ¦ Sony VAIO S Series SVS1313AGXB, SVS1313BGXB, SVS1313P9E, SVS13A15GDB, SVS13A25PGB, SVS13A26PGB, SVS13A36PGB, SVS1511L3ESPR, SVS15125PL, SVS1512Z1E, SVS1513AGXB, SVS1513BGXB, SVS1513M1E ¦ Sony VAIO T Series SVT1111X9E, SVT13125CGS, SVT1312V1E, SVT1312V1ES, SVT1312V9E, SVT1312X1E, SVT1312Z9ES, SVT1313L1E, SVT14115CL, SVT14122CXS, SVT1511M1E ¦ Sony VAIO Z Series VPCZ215GL, VPCZ215GL/B
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
1024 x 64
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
512 x 8
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL9 (9-9-9)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128MSK64V3U
ab € 20,09*
Zubehör
Transcend
TS256MSK64V3N
ab € 21,81*
Zubehör
Transcend
TS256MSK64V3U
ab € 37,09*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64V3H
ab € 22,24*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64V3N
ab € 16,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.