| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4197739 Herst.-Nr.: F3-10666CL9S-8GBSQ EAN/GTIN: 4711148598163 |
| |
|
| | |
| G.Skill SQ Series - DDR3 - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10666 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 8 GB | | Erweiterungstyp | Generisch | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Geschwindigkeit | 1333 MHz (PC3-10666) | | Latenzzeiten | CL9 (9-9-9-24) | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Spannung | 1.5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram |
| | |
| |