| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3782214 Herst.-Nr.: F3-12800CL11S-4GBSQ EAN/GTIN: 4711148597715 |
| |
|
| | |
| G.Skill SQ Series - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 4 GB | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3-12800) | | Spannung | 1.5 V | | Latenzzeiten | CL11 (11-11-11-28) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 4gb sodimm, ddr3 ram 4gb, ddr3 ram |
| | |
| |