Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic 13.3" Laptop and MacBook Sleeve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3778717
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     LAPS113K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Case Logic 13.3" Laptop and MacBook Sleeve - Notebook-Hülle - 33 cm (13") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Polyester, Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Breite
35.6 cm
Tiefe
25.4 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
0.14 kg
Notebook-Kompatibilität
33 cm (13")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
33 cm x 23.1 cm x 2.8 cm
Funktionen
Kratzfest, gepolstert
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201357
€ 22,85*
Zubehör
CaseLogic
3201352
€ 22,08*
Zubehör
CaseLogic
3201354
€ 17,81*
Zubehör
CaseLogic
3201364
€ 23,26*
Zubehör
CaseLogic
LAPS114GR
€ 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.