Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic LAPS-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic LAPS-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Case Logic LAPS-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Case Logic LAPS-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Case Logic LAPS-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Case Logic LAPS-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Case Logic LAPS-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-50779531
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3201364
EAN/GTIN:
     763615911283
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Die schlichte, traditionelle Hülle mit dezenten Details wird allen Anforderungen gerecht. Der gepolsterte Rundum-Schutz für Ihr Netbook besticht durch ein einfaches Design mit subtilen Akzenten und passt problemlos in jede Aktentasche, Handtasche oder jeden Rucksack.

- Maßgeschneiderte Hülle für Notebooks mit einer Bildschirmdiagonale bis 17,3 Zoll
- Die nahtlose Umhüllung mit ImpactFoam-Schaumpolsterung bietet einen zuverlässigen Rundum-Schutz
- Das gewebte Gurtband an den Seiten sorgt für eine dezente Textur des klaren Designs
- Schlankes, kompaktes Design - optimal zum sicheren Transport in der Hand oder in der Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 17 zoll, laptop schutzhülle, notebook schutzhülle case logic, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201344
ab € 9,09*
Zubehör
CaseLogic
3201352
ab € 20,88*
Zubehör
CaseLogic
3201354
ab € 18,86*
Zubehör
CaseLogic
3201357
ab € 16,76*
Zubehör
CaseLogic
3201360
ab € 20,87*
Zubehör
CaseLogic
LAPS114GR
ab € 20,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.