Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebooktasche
>
Notebook Schutzhülle
>
Artikel
Case Logic LAPS-113 Graphite 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Graphit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-22214065
Hersteller:
CaseLogic
Herst.-Nr.:
3201352
EAN/GTIN:
0085854231732
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
EVA (Äthylen-Vinylazetat)
Produkthauptfarbe
Graphit
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
355.6 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
254 mm
Gewicht
168 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
330.2 x 28 x 231.1 mm
... >
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
Notebookteile & Zubehör
>
Laptoptaschen
Weitere Suchbegriffe:
Notebookhülle
,
Notebookschutzhülle
,
Laptop-Tasche
,
Laptoptasche
,
Notebook-Tasche
,
Notebooktasche
,
laptop schutzhülle 13 zoll
,
laptop schutzhülle
,
Notebooktaschen
,
Laptoptaschen
,
Notebookhüllen
,
Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Case Logic Hülle für einen 15- bis 16-Zoll-Laptop
CaseLogic
3201357
€ 22,67*
Zubehör
Case Logic LAPS-113 Black 33,8 cm (13.3") Schutzhülle Schwarz
CaseLogic
3201344
€ 24,78*
Zubehör
Case Logic LAPS-114 Black 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
CaseLogic
3201354
€ 19,25*
Zubehör
Case Logic LAPS-117 Black 43,9 cm (17.3") Schutzhülle Schwarz
CaseLogic
3201364
€ 23,39*
Zubehör
Case Logic LAPS114GR Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Schutzhülle Graphit
CaseLogic
LAPS114GR
€ 22,22*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.