Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 621569-001 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz
HP 621569-001 Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-3740660
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     621569-001
EAN/GTIN:
     7427456154171
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
HP - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert - non-ECC - für Presario CQ43; EliteBook 2760, 8460, 8560; Pavilion Laptop dm1, dm4, dv6, dv7, g4, G6, G7
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Presario CQ43-105TU, CQ43-113BR, CQ43-301TX, CQ43-304TX, CQ43-314BR, CQ43-355LA, CQ43-401TU, CQ43-410TX, CQ43-411AU, CQ43-412AU, CQ43-416TX, CQ43-423TU, CQ43-424TU, CQ57-113TU ¦ HP 2000-373CA, 2000-400CA ¦ HP EliteBook 2760p, 8460p Notebook, 8560p Notebook ¦ HP ENVY Laptop 14-2136nr, 14-2166SE ¦ HP Pavilion Laptop dm1-4050us, dm1-4074la, dm1-4103tu, dm1-4114au, dm1-4151nr, dm1-4171nr, dm4-2015dx, dm4-2033cl, dm4-2165dx, dm4-2195us, dm4-3000tu, dm4-3000tx, dm4-3001tu, dm4-3001tx, dm4-3003tx, dm4-3005tx, dm4-3007tx, dm4-3007xx, dm4-3008tx, dm4-3010tx, dm4-3013cl, dm4-3013tx, dm4-3025tx, dm4-3028tx, dm4-3052nr, dm4-3055dx, dm4-3056nr, dm4-3085la, dm4-3090ca, dv4-4004xx, dv4-4048ca, dv4-4061la, dv4-4169la, dv6-6001tx, dv6-6002tx, dv6-6004tu, dv6-6005tu, dv6-6005tx, dv6-6006tu, dv6-6006tx, dv6-6007tu, dv6-6007tx, dv6-6008tu, dv6-6008tx, dv6-6009tu, dv6-6009tx, dv6-6010tu, dv6-6011tu, dv6-6011tx, dv6-6012tx, dv6-6013tx, dv6-6014tu, dv6-6014tx, dv6-6015tu, dv6-6015tx, dv6-6016tx, dv6-6017tx, dv6-6020tx, dv6-6021tx, dv6-6022tx, dv6-6023tx, dv6-6029tx, dv6-6030tx, dv6-6031tx, dv6-6033cl, dv6-6034tx, dv6-6037tx, dv6-6038tx, dv6-6039tx, dv6-6040tx, dv6-6043tx, dv6-6044tx, dv6-6051xx, dv6-6080ei, dv6-6080se, dv6-6097nr, dv6-6136tx, dv7-6c09tx, dv7-6c10tx, dv7-6c43cl, dv7-6c47cl, dv7-6c50ca, dv7-6c57ez, dv7-6c64nr, g4-1022ca, g4-1105tx, g4-1106tx, g4-1200ax, g4-1202ax, g4-1204ax, g4-1206ax, g4-1209ax, g4-1211ax, g4-1215dx, g4-1226nr, g4-1229dx, g4-1264ca, g4-1311nr, g4-1318dx, g4-1371la, g4-1372la, g4-1375la, g4-1420la, g6-1200ax, g6-1202ax, g6-1204ax, g6-1206ax, g6-1310ax, g6-1311ax, g6-1c36he, g6-1c79nr, g6-1c87nr, g6-1d16dx, g6-1d20ca, g6-1d38dx, g6-1d40ca, g6-1d47cl, g6-1d48dx, g6-1d50ca, g6-1d53ca, g6-1d60ca, g6-1d62nr, g6-1d70ca, g6-1d72nr, g6-1d73us, g6-1d93ca, g7-1265nr, g7-1273nr, g7-1312nr, g7-1318dx, g7-1328dx, g7-1330ca, g7-1330dx, g7-1333ca, g7-1338dx, g7-1358dx, g7-1365dx, g7-1374ca ¦ HP ProBook 4331s
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.