Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Premium USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3736579
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82756
EAN/GTIN:
     4043619827565
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Dieses hochwertige USB Verlängerungskabel entspricht dem neuen USB 3.0 Standard und unterstützt eine schnellere Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s (Super Speed). Es kann weiterhin zum Anschluss Ihrer bisherigen USB Geräte verwendet werden, da der USB 3.0-A Stecker kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist. Der höhere Querschnitt der Strom- und Datenleitungen gewährleistet eine zuverlässige Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Computer. Optisch überzeugt das Kabel vor allem durch seine edlen Metallgehäuse sowie goldbeschichteten Anschlüsse.
Delock Premium - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Type B (M) - USB 3.0 - 1 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
5 Gbps Datenrate
Länge
1 m
American Wire Gauge (AWG)
24/28
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0 / USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
9 pin USB Type B - männlich
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82760
ab € 6,37*
Zubehör
Delock
82745
ab € 7,59*
Zubehör
Delock
82757
ab € 6,58*
Zubehör
Delock
82759
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.