| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-3714935 Herst.-Nr.: F3-12800CL9D-8GBSQ EAN/GTIN: 4711148597104 |
| |
|
| | |
| G.Skill SQ Series - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 8 GB: 2 x 4 GB | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3-12800) | | Spannung | 1.5 V | | Latenzzeiten | CL9 (9-9-9-28) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram 8gb, ddr ram |
| | |
| |