Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Card Reader USB 3.0 > CFast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-3712172
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91686
EAN/GTIN:
     4043619916863
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Mit diesem Delock Card Reader können Sie an Ihrem Notebook oder PC über den USB Port eine CFast Speicherkarte lesen und beschreiben.
Delock Card Reader USB 3.0 > CFast - Kartenleser (CFast Card Typ I, CFast Card Typ II) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
12 mm
Produkttyp
Kartenleser
Unterstützte Speicherkarten
CFast Card Typ I, CFast Card Typ II
Host-Schnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Kennzeichnung
Plug and Play
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 10-polig Micro-USB Typ A
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91714
ab € 17,38*
Zubehör
Delock
91721
ab € 34,98*
Zubehör
Delock
91704
ab € 28,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.